Udførelse:
Stramt netstofbånd
God tilpasningsevne
Kan anvendes sammen med fugt
Nem håndtering
Nem maskering i kurver
Beskrivelse:
3M™ stoftape 389 er en universelt anvendelig tape med meget god vedhæftningsevne på en lang række forskellige materialer. Det har en god rivefasthed og fleksibilitet til brug på ujævne overflader. Det polyethylenbelagte stofbånd er let at håndtere og kan også bruges i forbindelse med fugt. Let maskering i kurver er let muligt med den tætmaskede tape. Grundlæggende har det en meget høj permanent holdbarhed og god tilpasningsevne. Mulige anvendelsesmuligheder er farvekodning af komponenter, generelle reparationsformål eller bundtning af rør, stoffer og meget mere. Båndets farve: sølv. Mål: 19 mm x 50 m, tykkelse 0,26 mm.
Egenskab:
Tæt klæbebånd af stof// Meget stærk indledende vedhæftning på de fleste overflader
God tilpasningsevne// Underlagsmateriale med styrke/slidstyrke, der er egnet til industrielle anvendelser
Modstandsdygtig over for fugt og vanddamp// Skal anvendes sammen med fugt
Kan let rives af med hånden i begge retninger// Let håndtering
Fås i forskellige farver og størrelser// Nem maskering i kurver
Polyethylen belagt
Meget høj permanent bindingsstyrke
Ekstremt alsidig
God permanent vedhæftning
Meget god vedhæftning på en bred vifte af overflader
Bemærk:
Generelle reparationsformål
Pakning af rør, stof osv.
Velegnet til brug på en lang række forskellige substrater
Egnet til farvekodning af komponenter
Til farvekodning, mærkning eller etikettering
Til forsegling af containere og reparation af presenninger