Udførelse:
Produktets farve: hvid
Farvelinjetape med høj temperatur
Samlet længde: 33 m
Samlet bredde: 6 mm
Kan bruges i gentagne tørrecyklusser op til 160 °C i en time
Beskrivelse:
3M™ Double Coated Foam Tape 4437 er en hvid, dobbeltbelagt polyethylenskumtape, der er velegnet til flerfarvet maling eller andre anvendelser, der har et vanskeligt farveforløb.
Egenskab:
Lav tykkelse
Tape til blæklinjer med høj temperatur
Resistent over for opløsningsmidler og vand
Gennemblødning af klæbebåndet forhindres
Kan anvendes i gentagne tørrecyklusser op til 160°C i en time
God til brug med vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede overfladebehandlingssystemer
Meget god permanent holdbarhed
Meget høje rive- og forlængelsesegenskaber
Meget god tilpasningsevne
Bemærk:
Flerfarvede overfladebehandlinger med vanskelige farvekanter, f.eks. til anvendelse på kofangere, dørkarme osv.