3M™ Finesse-it™ poleringspude, rød, 125 mm, 50 stk. / æske

Art.-nr.: 7000110580
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibesvamp

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000110580
EAN/GTIN 05010027407596
Producentnummer 7000110580
L-nummer L51710 471

Betegnelse

Udførelse:

Til højglansfinish på malede overflader
Vaffelformet skum til udjævning af malede overflader
Vortex-fri finish
Til fjernelse af mindre ridser og slidmærker
Til at skjule minimale ridser og opnå højglans-effekter

Beskrivelse:

Giv køretøjer en glat, fejlfri finish med 3M™ Polishing Foam Pad. Kombineret med 3M™ Perfect-It™ High Gloss Polish kan du opnå en hvirvelfri lak med vores poleringspude. Produktet udglatter ridser, slidmærker og overfladefejl og giver en højglans effekt. Vores skumpude fjerner endda overfladefejl, som er usynlige for det blotte øje, især under skiftende lysforhold. Puden er lavet af vaffelformet skum, så luften kan cirkulere gennem puden. Dette gør det muligt for puden at glide glat over malede overflader og absorbere polermidlet optimalt. Poleringspuden er velegnet til hærdede lakker, frisk eller mellemgammel lak og til at udviske sliberidser og hvirvelmærker. Produktet er ideelt til efterbehandling af minimale overfladefejl. For at opnå optimale resultater skal du bruge puden sammen med en polermaskine.

Egenskab:

Til højglansfinish på malede overflader
Vaffelformet skum til udjævning af malingsoverflader
Hvirvelfri finish
Til fjernelse af mindre ridser og slidmærker
For at udviske minimale ridser og opnå højglans-effekter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven