Udførelse:
Lukningssystemet med ratchet sikrer en ekstremt præcis og nem justering til hovedstørrelsen
3M™ Uvicator™-sensoren giver dig besked, når din beskyttelseshjelm har været udsat for for meget UV-stråling og skal udskiftes.
Let afrundet design for at forhindre, at hjelmen hænger fast i grene osv.
Ventilationshullerne er fordelt over et større område for maksimal luftstrøm og øget komfort.
Hjelmens inderside kan drejes 180° for at give et bedre synsfelt ved arbejde i trange rum.
Beskrivelse:
3M™ Peltor™ G3000-hjelmen med 3M™ Uvicator™-sensor er udviklet i tæt samarbejde med industrien og skovbruget og opfylder de højeste beskyttelseskrav. G30NUG-modellen er fremstillet af UV-stabiliseret ABS-plast, er grøn i farven og har en hovedbøjle med ratellukningssystem og PVC-svejsebånd. Lukningssystemet med ratchesystem sikrer en ekstremt præcis og nem tilpasning til brugerens hovedstørrelse. I modsætning til konventionelle hjelme med ventilation har G3000 betydeligt flere ventilationsåbninger. Dette maksimalt tilladte ventilationsområde på toppen af hjelmskallen sikrer en usædvanlig høj bærekomfort, selv under fysisk krævende arbejde i varme omgivelser. Det ekstra korte visir sikrer optimal synlighed. Den slanke, runde form reducerer risikoen for at blive fanget i f.eks. grene. Peltor™ G3000 sikkerhedshjelmen giver også en fordel ved arbejde i trange rum eller ved klatring i træer: det indvendige kan drejes 180°, så sikkerhedshjelmen også kan bæres med nakkeskjoldet på nakken. Takket være det specielle profildesign er det også nemt at montere høreværn eller visir. Særligt praktisk: Den patenterede 3M™ Peltor™ Uvicator-sensor angiver, hvornår hjelmen har mistet sin beskyttende effekt på grund af for meget UV-stråling og bør udskiftes. Den trepunkts fastgørelse af en hagerem (kan fås som tilbehør) sikrer individuel tilpasning til hovedformen og perfekt pasform. Anvendelsesområderne for 3M™ Peltor™ G3000 sikkerhedshjelm med 3M™ Uvicator™ er inden for skovbrug, industri og byggeri. Hjelmen er egnet til hovedstørrelser fra 53 - 62 cm.
Egenskab:
Beskyttelseshjelm til ugunstige anvendelsesforhold med fremragende ventilation og godt synsfelt
3M™ Uvicator™-sensoren informerer dig, når din hjelm har været udsat for overdreven UV-stråling og skal udskiftes.
Det let afrundede design forhindrer, at kabler eller grene vikler sig ind i kabler eller grene
Ventilationshullerne er fordelt over et stort område for at maksimere luftstrømmen og give bedre komfort
Hovedbøjlen kan drejes 180° for at give et bedre synsfelt ved arbejde i snævre rum
Det korte visir giver bedre synlighed opad
Bemærk:
Byggeri, landbrug