3M™ G3000 G3000 sikkerhedshjelm G30DUW i hvid, ventileret, med Uvicator, Pinlock og læder-svedebånd

Art.-nr.: 7000108298
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000108298
EAN/GTIN 54046719272674
Producentnummer 7000108298
L-nummer L01110 378

Betegnelse

Udførelse:

Mærke: 3M™
Produktets farve: hvid
Meget høj sikkerhed;Komfortabel og behagelig;Tæt pasform;Hygiejnisk;Nem påsætning af andre personlige værnemidler
Komfortabel og behagelig
ETIM klasse 8.0: EC002100

Beskrivelse:

3M™ Peltor™ G3000-hjelmen med 3M™ Uvicator™-sensor er udviklet i tæt samarbejde med industrien og skovbruget og opfylder de højeste beskyttelseskrav. G30DUW-modellen er fremstillet af UV-stabiliseret ABS-plast, er hvid og har en hovedbøjle med pinnlock-lukkesystem og svedlæder. I modsætning til konventionelle hjelme med ventilation har G3000 betydeligt flere ventilationsåbninger. Dette maksimalt tilladte ventilationsområde på toppen af hjelmskallen sikrer en usædvanlig høj bærekomfort, selv under fysisk krævende arbejde i varme omgivelser. Det ekstra korte visir sikrer optimal synlighed. Den slanke, runde form reducerer risikoen for at blive fanget i f.eks. grene. Peltor™ G3000 sikkerhedshjelmen giver også en fordel ved arbejde i trange rum eller ved klatring i træer: det indvendige kan drejes 180°, så sikkerhedshjelmen også kan bæres med nakkeskjoldet på nakken. Takket være det specielle profildesign er det også nemt at montere høreværn eller visir. Særligt praktisk: Den patenterede 3M™ Peltor™ Uvicator-sensor angiver, hvornår hjelmen har mistet sin beskyttende effekt på grund af for meget UV-stråling og bør udskiftes. Den trepunkts fastgørelse af en hagerem (kan fås som tilbehør) sikrer individuel tilpasning til hovedformen og perfekt pasform. Svedlæderet af høj kvalitet er let at udskifte om nødvendigt og sikrer maksimal hygiejne. Anvendelsesområderne for 3M™ Peltor™ G3000 sikkerhedshjelm med 3M™ Uvicator™ er inden for skovbrug, industri og byggeri. Hjelmen er egnet til hovedstørrelser fra 54 - 62 cm.

Egenskab:

Beskyttelseshjelm til ugunstige anvendelsesforhold med fremragende ventilation og godt synsfelt
3M™ Uvicator™-sensoren giver dig besked, når din beskyttelseshjelm har været udsat for for meget UV-stråling og skal udskiftes.
Let afrundet design forhindrer indvikling i kabler eller grene.
Ventilationshullerne er fordelt over et stort område og sikrer bedre bærekomfort ved at maksimere luftstrømmen.
Hovedbøjlen kan drejes 180° for at give et bedre synsfelt ved arbejde i snævre rum
Den korte skærm giver bedre synlighed opad

Bemærk:

Byggeri, landbrug

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven