Udførelse:
Ekstra kort skjold for optimal synlighed
Pålidelig isolering mod elektriske farer
Let afrundet design for at forhindre, at hjelmen hænger fast i grene osv.
Hjelmens inderside kan drejes 180° for at give et bedre synsfelt ved arbejde i trange rum.
Kort visir giver bedre synlighed opad
Beskrivelse:
3M™ Peltor™-hjelmen G3001 med 3M™ Uvicator™-sensor er udviklet i tæt samarbejde med industrien og skovbruget og opfylder de højeste beskyttelseskrav. G31CUG-modellen er fremstillet af UV-stabiliseret ABS-plast, er grøn i farven og har en hovedbøjle med pinnlock-lukkesystem og PVC-svejsebånd. Den ikke-ventilerede hjelmskal giver pålidelig isolering i tilfælde af farer fra elektricitet. Det ekstra korte visir sikrer optimal synlighed. Den slanke, runde form reducerer også risikoen for at blive fanget i f.eks. grene. Peltor™ G3001 giver også en fordel ved arbejde i trange rum eller ved klatring i træer: det indvendige kan drejes 180°, så sikkerhedshjelmen også kan bæres med toppen i nakken. Takket være det specielle profildesign er det også nemt at montere høreværn eller visir. Særligt praktisk: Den patenterede 3M™ Peltor™ Uvicator-sensor angiver, hvornår hjelmen har mistet sin beskyttende effekt på grund af for meget UV-stråling og bør udskiftes. Anvendelsesområderne for 3M™ Peltor™ sikkerhedshjelm G3001 med 3M™ Uvicator™ er f.eks. i industrien til elektrisk arbejde op til 440 V. Sikkerhedshjelmen er også testet og godkendt i henhold til EN50365:2002. Hjelmen er egnet til hovedstørrelser fra 54 - 62 cm.
Egenskab:
Beskyttelseshjelm til ugunstige anvendelsesforhold med fremragende ventilation og godt synsfelt
Elektrisk isolering op til 440 VAC
3M™ Uvicator™-sensoren giver dig besked, når din beskyttelseshjelm har været udsat for for meget UV-stråling og skal udskiftes.
Det let afrundede design forhindrer, at kabler eller grene vikler sig ind i kabler eller grene
Hovedbøjlen kan drejes 180° for at give et bedre synsfelt ved arbejde i snævre rum
Det korte visir giver bedre synlighed opad
Bemærk:
Byggeri, landbrug