3M™ G3001 Sikkerhedshjelm G31CUB i blå, uventileret, med underkrop, pinlock og plastsvedebånd

Art.-nr.: 7000108290
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Produkttype Beskyttelseshjelm

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000108290
    EAN/GTIN 04046719272570
    Producentnummer 7000108290

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ekstra kort skjold for optimal synlighed
    Pålidelig isolering mod elektriske farer
    Let afrundet design for at forhindre, at hjelmen hænger fast i grene osv.
    Hjelmens inderside kan drejes 180° for at give et bedre synsfelt ved arbejde i trange rum.
    Kort visir giver bedre synlighed opad

    Beskrivelse:

    3M™ Peltor™ sikkerhedshjelm G3001 med 3M™ Uvicator™ sensor er udviklet i tæt samarbejde med industrien og skovbruget og opfylder de højeste beskyttelseskrav. G31CUB-modellen er fremstillet af UV-stabiliseret ABS-plast, er blå i farven og har en hovedbøjle med pinnlock-lukkesystem og PVC-svejsebånd. Den ikke-ventilerede hjelmskal giver en pålidelig isolering i tilfælde af farer fra elektricitet. Det ekstra korte visir sikrer optimal synlighed. Den slanke, runde form reducerer også risikoen for at blive fanget i f.eks. grene. Peltor™ G3001 giver også en fordel ved arbejde i trange rum eller ved klatring i træer: det indvendige kan drejes 180°, så sikkerhedshjelmen også kan bæres med toppen i nakken. Takket være det specielle profildesign er det også nemt at montere høreværn eller visir. Særligt praktisk: Den patenterede 3M™ Peltor™ Uvicator-sensor angiver, hvornår hjelmen har mistet sin beskyttende effekt på grund af for meget UV-stråling og bør udskiftes. Anvendelsesområderne for 3M™ Peltor™ sikkerhedshjelm G3001 med 3M™ Uvicator™ er f.eks. i industrien til elektrisk arbejde op til 440 V. Sikkerhedshjelmen er også testet og godkendt i henhold til EN50365:2002. Hjelmen er egnet til hovedstørrelser fra 54 - 62 cm.

    Egenskab:

    Beskyttelseshjelm til ugunstige anvendelsesforhold med fremragende ventilation og godt synsfelt
    Elektrisk isolering op til 440 VAC
    3M™ Uvicator™-sensoren giver dig besked, når din beskyttelseshjelm har været udsat for for meget UV-stråling og skal udskiftes.
    Det let afrundede design forhindrer, at kabler eller grene vikler sig ind i kabler eller grene
    Hovedbøjlen kan drejes 180° for at give et bedre synsfelt ved arbejde i snævre rum
    Det korte visir giver bedre synlighed opad

    Bemærk:

    Byggeri, landbrug

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven