Udførelse:
Korsformet top;Med 3M™ Peltor™ Uvicator™-sensor;Optimeret ventilation;Slank form;3-punkts hageremlukning;Vendbar indvendig.
Meget god beskyttelse ved høje lydstyrker;Perfekt tilpasning til hovedets form;Universelt anvendelig
Meget høj sikkerhed;Komfortabel og behagelig;Tæt pasform;Hygiejnisk;Nem påsætning af andre personlige værnemidler.
Komfortabel og behagelig
Meget høj sikkerhed
Beskrivelse:
3M™ Peltor™ G3000-hjelmen med 3M™ Uvicator™-sensor er udviklet i tæt samarbejde med industrien og skovbruget og opfylder de højeste beskyttelseskrav. G30DUY-modellen er fremstillet af UV-stabiliseret ABS-plast, er gul og har en hovedbøjle med pinnlock-lukkesystem og svedlæder. I modsætning til konventionelle hjelme med ventilation har G3000 betydeligt flere ventilationsåbninger. Dette maksimalt tilladte ventilationsområde på toppen af hjelmskallen sikrer en usædvanlig høj bærekomfort, selv under fysisk krævende arbejde i varme omgivelser. Det ekstra korte visir sikrer optimal synlighed. Den slanke, runde form reducerer risikoen for at blive fanget i f.eks. grene. Peltor™ G3000 sikkerhedshjelmen giver også en fordel ved arbejde i trange rum eller ved klatring i træer: det indvendige kan drejes 180°, så sikkerhedshjelmen også kan bæres med nakkeskjoldet på nakken. Takket være det specielle profildesign er det også nemt at montere høreværn eller visir. Særligt praktisk: Den patenterede 3M™ Peltor™ Uvicator-sensor angiver, hvornår hjelmen har mistet sin beskyttende effekt på grund af for meget UV-stråling og bør udskiftes. Den trepunkts fastgørelse af en hagerem (kan fås som tilbehør) sikrer individuel tilpasning til hovedformen og perfekt pasform. Svedlæderet af høj kvalitet er let at udskifte om nødvendigt og sikrer maksimal hygiejne. Anvendelsesområderne for 3M™ Peltor™ G3000 sikkerhedshjelm med 3M™ Uvicator™ er inden for skovbrug, industri og byggeri. Hjelmen er egnet til hovedstørrelser fra 54 - 62 cm.
Egenskab:
Beskyttelseshjelm til ugunstige anvendelsesforhold med fremragende ventilation og godt synsfelt
3M™ Uvicator™-sensoren giver dig besked, når din beskyttelseshjelm har været udsat for for meget UV-stråling og skal udskiftes.
Det let afrundede design forhindrer, at kabler eller grene vikler sig ind i kabler eller grene
Ventilationshullerne er fordelt over et stort område for at maksimere luftstrømmen og give bedre komfort
Hovedbøjlen kan drejes 180° for at give et bedre synsfelt ved arbejde i snævre rum
Det korte visir giver bedre synlighed opad
Bemærk:
Byggeri, landbrug