Udførelse:
Ætset mat rustfrit stålnet
Høj stabilitet; uhindret arbejde
Forbedret beskyttelse;Optimal synlighed;Fremragende beskyttelse mod savsmuld.
Høj stabilitet
Uhindret arbejde
Beskrivelse:
3M™ Peltor™ Visor V4J i ætset, mat rustfrit stål kombinerer den bedst mulige beskyttelse med optimalt udsyn for uhindret arbejde. Takket være det patenterede netdesign sikrer visiret en fremragende beskyttelse selv mod fint savsmuld. Samtidig er det ætsede metalvisir ekstremt robust og har en fremragende stabilitet selv efter lang tids brug. Visiret har en solskærm, der beskytter mod blænding, og er kompatibelt med alle Peltor-hjelme. Den er forsynet med S-mærket og har dermed en øget styrke (12 m/s). Anvendelsesområderne for 3M™ Peltor™ rustfrit stålvisir V4J er inden for landbrug, skovbrug og gartneri.
Egenskab:
Beskyttelse mod savsmuld
Netkonstruktion forbedrer stabilitet og beskyttelse
Bedre synlighed i forskellige områder med lysreduktion (fra 60 % til 80 %)
Passer til 3M™ beskyttelseshjelme
Tykkelse: 0,3 mm
Testet og godkendt i henhold til den europæiske standard EN 371
Opfylder kravene til øget robusthed (S-mærkning).
Bemærk:
Til brug med 3M™-hjelme