3M™ V4FK klar visir

Art.-nr.: 7000108165
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Visir

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000108165
    EAN/GTIN 04046719786497
    Producentnummer 7000108165

    Betegnelse

    Udførelse:

    Klar visir;Fremstillet af polycarbonat
    Ekstremt slagfast;Ridsefast
    Forbedret beskyttelse;Optimal synlighed
    Ridsefast
    Visiret opfylder kravene til beskyttelsesvisirer med lav stødbeskyttelse

    Beskrivelse:

    3M™ Peltor™ klar visir V4FK er fremstillet af polycarbonat af høj kvalitet og er ekstremt stød- og ridsefast, hvilket giver effektiv beskyttelse mod frontalt og lateralt indkommende stænk og partikler. Den er vinklet for at minimere lysreflektioner og giver god beskyttelse mod blænding. V4FK-modellen har et kort skjold og passer perfekt til Peltor G3000 med 3M Uvicator-sensor. Anvendelsesområderne for 3M™ Peltor™ klar visir V4FK er industrielt arbejde med risiko for flyvende splinter eller spåner.

    Egenskab:

    Beskytter mod påvirkninger med lav energi
    Kort skygge, optisk klasse 1, ridsefast, gennemsigtigt polycarbonatvisir
    Passer til 3M™ beskyttelseshjelme
    Tykkelse: 1,0 mm
    Temperaturområde: -40 °C til +100 °C
    Opfylder kravene i klasse F til beskyttelsesvisirer med lav slagbeskyttelse

    Bemærk:

    Til brug med 3M™-hjelme

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven