Udførelse:
Klar visir fremstillet af celluloseacetat
Høj kemisk modstandsdygtighed; anti-tåge belægning.
Gode optiske egenskaber
Visirerne passer til 3M-hjelme
Visiret opfylder kravene til beskyttelsesvisirer med lav stødbeskyttelse
Beskrivelse:
3M™ Peltor™ klar visir V4DK af celluloseacetat har høj kemisk modstandsdygtighed og garanterer effektiv beskyttelse mod frontalt eller lateralt indkommende stænk og partikler. Takket være antibegroning på begge sider er der også sikret optimal synlighed ved arbejde i skiftende temperaturintervaller. Samtidig er visiret vinklet for at minimere lysreflektioner og give god beskyttelse mod blænding. Modellen har et kort skjold og passer perfekt til Peltor G3000 med 3M Uvicator-sensor. Anvendelsesområderne for 3M™ Peltor™ Clear Visor V4DK er metal- og træbearbejdningsindustrien samt den kemiske industri.
Egenskab:
Gode optiske egenskaber og kemisk modstandsdygtighed
Kort peak, optisk klasse 2, gennemsigtigt acetatvisir
Passer til 3M™ beskyttelseshjelme
Tykkelse: 1,0 mm
Temperaturområde: -40 °C til +100 °C
Lav energibetydning, klasse F
Opfylder kravene til beskyttelsesvisirer med lav slagbeskyttelse
Bemærk:
Til brug med 3M™-hjelme