Udførelse:
Visir af rustfrit stål;Mat overflade;Reduktion af lavt lys
Fremragende stabilitet
Optimal sikkerhed
Mesh-visirerne er designet til at passe til 3M™ sikkerhedshjelme.
Alle netvisirer er testet og godkendt i henhold til den europæiske standard EN 371 og opfylder kravene til øget robusthed (S-mærkning).
Beskrivelse:
3M™ Peltor™ V4C-visiret i rustfrit stål med en mat finish giver effektiv beskyttelse og optimalt udsyn for uhindret arbejde. Lysreduktionen er 25 procent, og visiret er ca. 80 g let. Den praktiske solafskærmning er også komfortabel. Samtidig er det sortlakerede net af rustfrit stål ekstremt robust og har en fremragende stabilitet selv efter lang tids brug. Visiret er forsynet med S-mærket og har dermed en øget styrke (12 m/s). Anvendelsesområderne for 3M™ Peltor™ V4C-visiret i rustfrit stål er inden for landbrug, skovbrug og gartneri.
Egenskab:
Fremragende beskyttelse mod flyvende spåner og splinter
Visir af rustfrit stål med standardspids og mat sort finish
Passer til 3M™ beskyttelseshjelme
Maskestørrelse: Ø 0,24 1,8 x 2,5 mm
Testet og godkendt i henhold til den europæiske standard EN 371
Bemærk:
Til brug med 3M™-hjelme