3M™ Peltor™ H31A høreværn

Art.-nr.: 7000107958
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Høreværn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000107958
    EAN/GTIN 04046719763245
    Producentnummer 7000107958
    L-nummer L01110 725

    Betegnelse

    Udførelse:

    Lavt kontakttryk
    Kapslen på høreværnet har en fordybning i toppen, hvilket gør det mere behageligt at bære den sammen med beskyttelseshjelme.
    De brede, komfortable tætningsringe er fyldt med en unik kombination af væske og skum og giver optimal tætning og ideel komfort, selv når de bæres i lange perioder.
    Mere komfort og effektivitet takket være de vippelige ørekapsler

    Beskrivelse:

    3M™ PELTOR™ høreværn H31 er særligt populær i skovbrugsindustrien og kan perfekt kombineres med 3M™ hovedbeskyttelse. Denne model har en hovedbøjle med orange kapsler og en dæmpningsværdi på SNR = 27 dB. Takket være det slanke kapseldesign sidder høreværnet behageligt og sikkert. For at sikre den bedst mulige kompatibilitet med beskyttelseshjelme, uanset hovedets form, er kapslerne forsynet med store udskæringer i det øverste område. De bløde, brede tætningsringe, som er fyldt med en unik kombination af væske og skum, sikrer en behagelig følelse selv ved længere tids brug. Tætningsringene har også ventilationskanaler og er dækket af en blød, hygiejnisk film. To-punktsophænget sikrer et konstant lavt kontakttryk. Anvendelsesområderne for 3M™ PELTOR™ H31 høreværn er i skovbrug, savværker og industri. Ørevarmerne er CE-godkendt. Matchende hygiejnesæt sikrer hygiejnisk og økonomisk brug af høreværn.

    Egenskab:

    Lavt kontakttryk
    De brede, komfortable tætningsringe er fyldt med en unik kombination af væske og skum, hvilket giver optimal tætning og ideel komfort, selv når de bæres i længere tid.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven