Udførelse:
Udskiftningslinser til G3000-hjelme
Let at udskifte, snap-in visir
Til brug med 3M™ V4D-visir
Beskrivelse:
Klar erstatningslinse til 3M™ Peltor™ netvisirer V4D og V4DK. Udskiftningsglasset er fremstillet af celluloseacetat og har høj kemisk modstandsdygtighed og giver effektiv beskyttelse mod stænk og partikler fra frontal- eller sidekollisioner. Takket være antibegroning på begge sider sikres et optimalt udsyn ved arbejde i skiftende temperaturområder. Samtidig er erstatningsglasset vinklet for at minimere lysreflektioner og give god beskyttelse mod blænding. Anvendelsesområderne for 3M™ Peltor™ Replacement Lens 4D er inden for metal- og træbearbejdningsindustrien samt i den kemiske industri.
Egenskab:
Gode optiske egenskaber og kemisk modstandsdygtighed
Optisk klasse 2, gennemsigtigt acetat erstatningsvisir
Passer til 3M™ beskyttelseshjelme
Tykkelse: 1,0 mm
Temperaturområde: -40 °C til +100 °C
Lav energibetydning, klasse F
Opfylder kravene til beskyttelsesvisirer med lav slagbeskyttelse
Bemærk:
Til brug med 3M™-hjelme