3M™ Peltor™ Optime™ I høreværn H510P3EA

Art.-nr.: 7000107747
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Høreværn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000107747
EAN/GTIN 04046719382095
Producentnummer 7000107747

Betegnelse

Udførelse:

Meget slank profil og lav vægt giver den bedst mulige kombinationsmulighed med andre personlige værnemidler
Bløde, brede puder reducerer trykket omkring ørerne og øger bærekomforten
Rigelig plads inde i kapslen for at minimere varmeudvikling og fugtudvikling
De let udskiftelige puder og indsatser holder høreværnet hygiejnisk og rent.
P3EA Hjelmstik til fastgørelse af hjelm

Beskrivelse:

3M™ PELTOR™ OPTIME™ I ørevarmere er særligt lette og en perfekt allround beskyttelse til mange områder. OPTIME™ I-hjelmkapsel P3EA har en plug-in-fastgørelse til hjelme med 2 x 16 mm slids, der er let skråtstillet. Høretelefonerne har gule kapsler og en dæmpningsværdi på SNR = 26 dB. Takket være den meget slanke profil kan OPTIME™ I kombineres perfekt med andet beskyttelsesudstyr og giver en høj bærekomfort. F.eks. minimerer det store rum under kapslerne varmeudvikling og sveddannelse, hvilket gør OPTIME™ I ideel til både korte og lange brugsperioder. De bløde, brede tætningsringe er fyldt med en unik kombination af væske og skum og sikrer et særligt lavt kontakttryk med optimal tætning samtidig. Fjederstålbøjlen med topunktsophæng i rustfrit stål er også komfortabel og sikrer et konstant lavt kontakttryk. Rammen er variabelt justerbar og tilpasser sig enhver hovedform takket være den ergonomiske form. Anvendelsesområderne for 3M™ PELTOR™ OPTIME™ I er moderat støjbelastning, f.eks. på værksteder, i metalforarbejdningsvirksomheder, finmekanik, i bygge- og anlægsindustrien, bilindustrien og i fritidsaktiviteter. Matchende hygiejnesæt sikrer hygiejnisk og økonomisk brug af høreværn.

Egenskab:

Reducerer støjniveauet med op til 26 dB
Det slanke design er let at kombinere med andet beskyttelsesudstyr
Tætningsringe er fyldt med en unik kombination af væske og skum
Det store rum i kapslerne minimerer varme- og fugtophobning
De bløde, brede puder reducerer trykket omkring ørerne
Puder og indlæg fås som erstatningshygiejnesæt
Model med P3EA-hjelmophæng

Bemærk:

Til udendørs aktiviteter som græsslåning eller hækklipning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven