Udførelse:
Klar visir;Fremstillet af polycarbonat
Ekstremt slagfast;Ridsefast
Forbedret beskyttelse;Optimal synlighed
Ridsefast
Visiret opfylder kravene til beskyttelsesvisirer med lav stødbeskyttelse
Beskrivelse:
3M™ Peltor™ klar visir V4F af polycarbonat af høj kvalitet er ekstremt stød- og ridsefast og giver effektiv beskyttelse mod partikler fra frontal- og sidekollisioner. Desuden har visiret en solskærm. Visirets vægt er ca. 110 g. Visiret er mærket F og beskytter således mod lav-energi stød (45 m/s). Anvendelsesområderne for 3M™ Peltor™ klar visir V4F er industrielt arbejde med risiko for flyvende splinter eller spåner.
Egenskab:
Beskytter mod påvirkninger med lav energi
Standardvisir, optisk klasse 1, modstandsdygtig over for ridser, gennemsigtigt polycarbonatvisir
Passer til 3M™ beskyttelseshjelme
Tykkelse: 1,0 mm
Temperaturområde: -40 °C til +100 °C
Opfylder kravene i klasse F til beskyttelsesvisirer med lav slagbeskyttelse
Bemærk:
Til brug med 3M™-hjelme