Udførelse:
Visir af rustfrit stål;Mat overflade;Reduktion af lavt lys
Fremragende stabilitet
Optimal sikkerhed
Mesh-visirerne er designet til at passe til 3M™ sikkerhedshjelme.
Alle netvisirer er testet og godkendt i henhold til den europæiske standard EN 371 og opfylder kravene til øget robusthed (S-mærkning).
Beskrivelse:
3M™ Peltor™ V4CK-visiret i rustfrit stål med en mat overflade giver effektiv beskyttelse og et optimalt udsyn for uhindret arbejde. Takket være det rektangulære net er det muligt at opnå en unik lav lysreduktion på kun 25 procent. Samtidig er det sortlakerede net af rustfrit stål ekstremt robust og har en fremragende stabilitet selv efter lang tids brug. Visiret har et kort skjold og er perfekt tilpasset Peltor G3000 med 3M Uvicator-sensor. Den er forsynet med S-mærket og har dermed en øget styrke (12 m/s). Anvendelsesområderne for 3M™ Peltor™ V4CK-visiret i rustfrit stål er inden for skovbrug, industri og byggeri.
Egenskab:
Fremragende beskyttelse mod flyvende spåner og splinter
Visir af rustfrit stål med standardspids og mat sort finish
Passer til 3M™ beskyttelseshjelme
Maskestørrelse: Ø 0,24 1,8 x 2,5 mm
Testet og godkendt i henhold til den europæiske standard EN 371
Opfylder kravene til øget robusthed (S-mærkning).
Bemærk:
Til brug med 3M™-hjelme