Scotch-Brite™ dorn til 150 mm Scotch-Brite-skiver, 6 mm

Art.-nr.: 7000105446
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Spændedorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000105446
EAN/GTIN 08711428101492
Producentnummer 7000105446
L-nummer L51710 547

Betegnelse

Udførelse:

Various spindle sizes available
Use in conjunction with unitised wheels
Easy to use
Best flexibility in the Scotch-Brite™ Surface Conditioning Belt family

Beskrivelse:

Med den kraftige Purple XT-DC grovrengøringsskive får du en meget længere levetid sammenlignet med de kommercielt tilgængelige sorte Clean & Strip-skiver. Dette produkt er specielt udviklet til rengøring før og efter svejsning i metalindustrien og også til fjernelse af rust og andre belægninger på værkstedet eller i industriel produktion.

Egenskab:

Gør det muligt at montere compactdiske på de tilsvarende værktøjer
Anvendelse i forbindelse med compactdiske
Let at bruge

Bemærk:

Use to mount unitised discs onto the appropriate tools

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven