Scotch-Brite™ dorn til 100 mm Scotch-Brite-skiver, 6 mm

Art.-nr.: 7000105445
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Spændedorn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000105445
    EAN/GTIN 08711428101485
    Producentnummer 7000105445
    L-nummer L51710 1549

    Betegnelse

    Udførelse:

    Various spindle sizes available
    Use in conjunction with unitised wheels
    Easy to use
    Best flexibility in the Scotch-Brite™ Surface Conditioning Belt family

    Beskrivelse:

    Med den kraftige Purple XT-DC grovrengøringsskive får du en meget længere levetid sammenlignet med de kommercielt tilgængelige sorte Clean & Strip-skiver. Dette produkt er specielt udviklet til rengøring før og efter svejsning i metalindustrien og også til fjernelse af rust og andre belægninger på værkstedet eller i industriel produktion.

    Egenskab:

    Gør det muligt at montere compactdiske på de tilsvarende værktøjer
    Anvendelse i forbindelse med compactdiske
    Let at bruge

    Bemærk:

    Use to mount unitised discs onto the appropriate tools

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven