3M™ sikkerhedshjelm, med ratchet, ventileret, blå, H-700N-BB

Art.-nr.: 7000104210
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000104210
EAN/GTIN 04046719816231
Producentnummer 7000104210
L-nummer L01110 612

Betegnelse

Udførelse:

Komfortabel, robust og let beskyttelseshat
Den korte hjelmspids giver bedre synlighed opad
Indretningen kan drejes 180° for at give et bedre synsfelt ved arbejde i snævre rum
Godkendt til brug ved -30°C (EN397:2012) og -50°C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010)
Ventileret hovedbøjle giver mere komfort

Beskrivelse:

Falder ikke af hovedet: Den billige basishjelm H-700 er nu også udstyret med det nye ratchesystem, der sikrer en sikker pasform. Den robuste H-700 i velprøvet 3M-kvalitet sidder behageligt på hovedet i timevis. Hvis du ikke ønsker at benytte det nye ratchesystem på H-700, kan vi også tilbyde Pinlock-systemet. H700NVB-versionen er blå.

Egenskab:

Komfortabel, robust og let sikkerhedshjelm
Kort hjelmspids giver bedre synlighed opad
Perfekt pasform
Robust, sikker og sidder behageligt på hovedet i timevis

Bemærk:

Bygge- og anlægsbranchen
Vejbygning
Skovbrug
Skibsværfter
Industrien i almindelighed

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven