3M™ Sikkerhedshjelm G3000-serien

Art.-nr.: 7000104052
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000104052
EAN/GTIN 04046719708383
Producentnummer 7000104052
L-nummer L01110 562

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: blå
Størrelse: 53-62 cm

Beskrivelse:

3M™ beskyttelseshjelm, G3001NUV-BB er vores blå beskyttelseshjelm, der har ophæng med ratlås og et svedbånd i plast for at give komfort. Den har et blødt afrundet design med en kort spids og en 3M™ Uvicator™ sensorskive, så du ved, hvornår den er blevet overeksponeret for UV-stråling. Den giver også elektrisk isolering op til 440Vac.

Egenskab:

Beskyttelseshjelm til ugunstige anvendelsesforhold med fremragende ventilation og godt synsfelt
Elektrisk isolering op til 440 VAC
3M™ Uvicator™-sensoren giver dig besked, når din beskyttelseshjelm har været udsat for for meget UV-stråling og skal udskiftes.
Det let afrundede design forhindrer, at kabler eller grene vikler sig ind i kabler eller grene
Hovedbøjlen kan drejes 180° for at give et bedre synsfelt ved arbejde i snævre rum
Det korte visir giver bedre synlighed opad

Bemærk:

Byggeri, landbrug

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven