3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, ratchet, med ventilation, orange, G3000NUV-OR

Art.-nr.: 7000104051
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000104051
EAN/GTIN 04046719707348
Producentnummer 7000104051
L-nummer L01140 39

Betegnelse

Udførelse:

En beskyttelseshjelm til brug i barske miljøer med fremragende ventilation og et godt synsfelt.
3M™ Uvicator™-sensorskærmen giver dig besked om, hvornår din beskyttelseshjelm har været udsat for UV-stråler og skal udskiftes.
Let afrundet design, så den ikke hænger fast i grene osv.
Ventilationshullerne er fordelt over et større område. De giver maksimal luftgennemstrømning og øget komfort
Indretningen kan drejes 180° for at give et bedre synsfelt ved arbejde i snævre rum

Beskrivelse:

3M™ Peltor™ G3000-hjelmen med 3M™ Uvicator™-sensor er udviklet i tæt samarbejde med industrien og skovbruget og opfylder de højeste beskyttelseskrav. G30MUO-modellen er fremstillet af UV-stabiliseret ABS-plast, er orange og har en hovedbøjle med ratellukningssystem og svedlæder. Lukningssystemet med ratchesystem sikrer en ekstremt præcis og nem tilpasning til brugerens hovedstørrelse. I modsætning til konventionelle hjelme med ventilation har G3000 betydeligt flere ventilationsåbninger. Dette maksimalt tilladte ventilationsområde på toppen af hjelmskallen sikrer en usædvanlig høj bærekomfort, selv under fysisk krævende arbejde i varme omgivelser. Det ekstra korte visir sikrer optimal synlighed. Den slanke, runde form reducerer risikoen for at blive fanget i f.eks. grene. Peltor™ G3000 sikkerhedshjelmen giver også en afgørende fordel ved arbejde i trange rum eller ved klatring i træer: det indvendige kan drejes 180°, så sikkerhedshjelmen også kan bæres med nakkeskjoldet på nakken. Takket være det specielle profildesign er det også nemt at montere høreværn eller visir. Særligt praktisk: Den patenterede 3M™ Peltor™ Uvicator-sensor angiver, hvornår hjelmen har mistet sin beskyttende effekt på grund af for meget UV-stråling og bør udskiftes. Den trepunkts fastgørelse af en hagerem (kan fås som tilbehør) sikrer individuel tilpasning til hovedformen og perfekt pasform. Anvendelsesområderne for 3M™ Peltor™ G3000 sikkerhedshjelm med 3M™ Uvicator™ er inden for skovbrug, industri og byggeri. Hjelmen er egnet til hovedstørrelser fra 54 - 62 cm.

Egenskab:

Beskyttelseshjelm til ugunstige anvendelsesforhold med fremragende ventilation og godt synsfelt
3M™ Uvicator™-sensoren giver dig besked, når din beskyttelseshjelm har været udsat for for meget UV-stråling og skal udskiftes.
Det let afrundede design forhindrer, at kabler eller grene vikler sig ind i kabler eller grene
Ventilationshullerne er fordelt over et stort område for at maksimere luftstrømmen og give bedre komfort
Hovedbøjlen kan drejes 180° for at give et bedre synsfelt ved arbejde i snævre rum
Det korte visir giver bedre synlighed opad

Bemærk:

Byggeri, landbrug

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven