Udførelse:
Produktets farve: sort
Godkendt øjenbeskyttelse i henhold til EN166B:3:9
Samlet længde: 0,346 m
Samlet bredde: 0,346 m
Samlet højde: 0,254 m
Beskrivelse:
3M™ Versaflo™ helmhovedbeklædning M-406 giver åndedræts-, øjen- og ansigtsbeskyttelse samt hovedbeskyttelse i henhold til EN397. Derudover har hovedstykket en hageskærm og en beskyttende kappe af slidstærkt materiale. Kappen giver ekstra beskyttelse af nakke, skuldre og bryst. Det opklappelige, klare polycarbonatvisir med en ridsefast belægning giver optimal beskyttelse mod mekaniske og kemiske farer. Håndteringen er meget nem: takket være en standardiseret QRS-tilslutning kan luftslangerne drejes frit, og det er muligt at tilslutte og afbryde dem med én hånd. Ratchet-lukningen sikrer hurtig og individuel justering af hovedbøjlen. M-406 er ideel til brug i den tunge industri, f.eks. i støberier eller i byggebranchen. Der fås matchende tilbehør som f.eks. flammebeskyttelsesfilm og beskyttelsesfilm til visiret fra 3M.
Egenskab:
Alsidig sikkerhedshjelm, der pålideligt afværger de mange farer for åndedrætsorganer, hoved (EN 397), øjne, ansigt (EN 166, medium slagkraft) og hørelse
Har et meget slidstærkt nylonovertræk til hals og skulder, der er velegnet til arbejde på byggepladser og i tunge industrier
Let, kompakt og velafbalanceret
Visiret kan klappes op, så hjelmen ikke behøver at blive taget af
Individuelt justerbart hovedbånd med tekstilrem og ratellukning for optimal pasform og vægtfordeling
Airflow diffusor gør det muligt at lede luftstrømmen inde i hovedstykket for at opnå større komfort
Visiret giver fremragende synlighed til siden og nedad
Visiret er fremstillet af belagt polycarbonat for forbedret ridse- og kemisk modstandsdygtighed
Opfylder de højeste krav til åndedrætsbeskyttelse (TH3) for denne produkttype, når den anvendes sammen med 3M™ Versaflo™ åndedrætsblæsere
Nem vedligeholdelse med reservedele og tilbehør, der kan udskiftes hurtigt, nemt og intuitivt
Bemærk:
Til arbejde i bygge- og anlægsbranchen og i den tunge industri
Støberier