Udførelse:
Testet i henhold til EN 14594
Kan kombineres med alle hoveddele
Opvarmning af trykluft med max. 25 °C
Tilslutning til trykluft
Arbejdstryk 4 til 6 bar
Beskrivelse:
3M™ Versaflo™ Trykluftvarmer V-200E er en bælteslidt trykluftsreduceringsapparat. Når den kombineres med en 3M™ blæser og et tryklufthovedstykke, danner den et trykluftassisteret åndedrætssystem med permanent luftstrøm. V-200E-varmerøret gør det muligt at opvarme trykluften med maksimalt 28 °C. Temperaturen på indåndingsluften kan justeres individuelt via en temperaturregulator. Den drejelige bajonetforbindelse sikrer et optimalt forløb af luftslangen til hoveddelen. En integreret advarselsfløjte lyder, hvis luftstrømmen til hoveddelen falder under det minimum, der er angivet af producenten. Trykluftvarmeren er monteret på en beskyttende pude på bæltet. Anvendelsesområderne er sværindustri og bygge- og anlægsbranchen (kolde omgivelsestemperaturer). Luftmængde: 170-600L/min. Arbejdstryk: 6-10 bar. Test: EN 14594.
Egenskab:
Opvarmning af trykluften med max. 25 °C
Tilslutning til trykluft
Arbejdstryk 4 til 6 bar
Luftmængde 170 til 600 l/min
Justerbar temperaturregulator
Bemærk:
Bygge- og anlægsbranchen
Områder med kolde omgivelsestemperaturer
Tung industri