3M™ Beskyttelseshjelm, Uvicator, ratchet, med ventilation, lampeholder, gul, G3000NUV-10-GB

Art.-nr.: 7000103857
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000103857
EAN/GTIN 04046719606436
Producentnummer 7000103857

Betegnelse

Udførelse:

En beskyttelseshjelm til brug i barske miljøer med fremragende ventilation og et godt synsfelt.
3M™ Uvicator™-sensorskærmen giver dig besked om, hvornår din beskyttelseshjelm har været udsat for UV-stråler og skal udskiftes.
Let afrundet design, så den ikke hænger fast i grene osv.
Ventilationshullerne er fordelt over et større område. De giver maksimal luftgennemstrømning og øget komfort
Indretningen kan drejes 180° for at give et bedre synsfelt ved arbejde i snævre rum

Beskrivelse:

3M™ beskyttelseshue, G3000NUV-10-GB er vores gule beskyttelseshue med en lampeholder, ventilationshuller fordelt over et stort område og et svedbånd i plast for at give komfort. Den har ophæng med ratlås, et blødt afrundet design med en kort spids og en 3M™ Uvicator™ sensorskive, så du ved, når den er blevet overeksponeret for UV-stråling.

Egenskab:

Beskyttelseshjelm til ugunstige anvendelsesforhold med fremragende ventilation og godt synsfelt
3M™ Uvicator™-sensoren giver dig besked, når din beskyttelseshjelm har været udsat for for meget UV-stråling og skal udskiftes.
Det let afrundede design forhindrer, at kabler eller grene vikler sig ind i kabler eller grene
Ventilationshullerne er fordelt over et stort område for at maksimere luftstrømmen og give bedre komfort
Hovedbøjlen kan drejes 180° for at give et bedre synsfelt ved arbejde i snævre rum
Det korte visir giver bedre synlighed opad
Med lampeholder til arbejde om natten

Bemærk:

Byggeri, landbrug

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven