3M™ Visir 5J-1

Art.-nr.: 7000103793
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Visir

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000103793
EAN/GTIN 04046719573868
Producentnummer 7000103793

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet af ætset metal
Meget let;Ikke-ledende;Ridsefast;Til ekstreme arbejdsforhold;Bedste mulige beskyttelse
Anvendelsesområder omfatter landbrug, skovbrug og gartneri; V5-beslag kræves til montering på 3M Peltor-hjelm
Meget let
Optisk klasse 1 visir, lav slagbeskyttelse, B

Beskrivelse:

3M™ Peltor™ Visor 5J-1 i ætset rustfrit stål kombinerer den bedst mulige beskyttelse med optimal synlighed for uhindret arbejde. Takket være den robuste netstruktur giver det ætsede metalvisir fremragende stabilitet, selv efter lang tids brug. Samtidig er visiret på 53 g meget let og komfortabelt. Den passer til Peltor™ sikkerhedshjelmene G22 og G3000 samt kombinationen af ansigts- og hovedbeskyttelse G500. Visiret er mærket F og giver dermed effektiv beskyttelse mod partikler fra frontal- og sidekollisioner med lav energi (45 m/s). Anvendelsesområderne for 3M™ Peltor™ Net Visor 5J-1 er inden for landbrug, skovbrug og gartneri. V5-fæstet er påkrævet for at kunne monteres på Peltor™-hjelme.

Egenskab:

Fremstillet af ætset metal
Anvendelsesområder omfatter landbrug, skovbrug og gartneri; V5-montering er påkrævet for montering på 3M Peltor-hjelme.
Visir af optisk klasse 1, lav slagbeskyttelse, B

Bemærk:

Havebrug
Landbrug og skovbrug

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven