3M™ Peltor™ Optime™ I høreværn H510AV

Art.-nr.: 7000103737
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Høreværn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000103737
    EAN/GTIN 04046719357666
    Producentnummer 7000103737
    L-nummer L01110 371

    Betegnelse

    Udførelse:

    Medium isoleringsværdi;Slank design;Fjederstålramme med 2-punktsophæng;Justerbar og ergonomisk formet;Konstant kontakttryk;Brede, komfortable tætningspuder;Hygiejnesæt fås;Fås også i andre farver
    Letvægt;Perfekt tilpasning til hovedets form;Kapslens stramme pasform beskytter mod lækager;Fyldt med en unik kombination af væske og skum;Gendanner hygiejne og isoleringsevne uden behov for nyindkøb.
    Høj komfort og bedst mulig kompatibilitet med andre personlige værnemidler;Beskyttelse gennem sikker pasform af kapslen;God varmeafledning;Hygiejnisk;Økonomisk
    Beskyttelse på grund af kapslens sikre pasform
    Økonomisk

    Beskrivelse:

    3M™ PELTOR™ OPTIME™ I ørevarmere er særligt lette og en perfekt allround beskyttelse til mange områder. Model H510AV med hovedbøjle er i Hi-Viz-design for høj synlighed. Ørevarmerne har en dæmpningsværdi på SNR = 27 dB. Takket være den meget slanke profil kan OPTIME™ I kombineres perfekt med andet beskyttelsesudstyr og giver høj bærekomfort. F.eks. minimerer det store rum under kapslerne varmeudvikling og sveddannelse, hvilket gør OPTIME™ I ideel til både korte og lange brugsperioder. De bløde, brede tætningsringe er fyldt med en unik kombination af væske og skum og sikrer et særligt lavt kontakttryk med optimal tætning samtidig. Fjederstålbøjlen med topunktsophæng i rustfrit stål er også komfortabel og sikrer et konstant lavt kontakttryk. Rammen er variabelt justerbar og tilpasser sig enhver hovedform takket være den ergonomiske form. Anvendelsesområderne for 3M™ PELTOR™ OPTIME™ I Hi-Viz er moderat støjbelastning i forbindelse med vejbyggeri og i lufthavne. Matchende hygiejnesæt sikrer hygiejnisk og økonomisk brug af høreværn.

    Egenskab:

    Reducerer støjniveauet med op til 27 dB
    Det slanke design er let at kombinere med andet beskyttelsesudstyr
    Tætningsringe er fyldt med en unik kombination af væske og skum
    Det store rum i kapslerne minimerer varme- og fugtophobning
    De bløde, brede puder reducerer trykket omkring ørerne
    Puder og indlæg fås som erstatningshygiejnesæt
    Hovedbøjle model
    Advarselsfarve for øget synlighed

    Bemærk:

    Til udendørs aktiviteter som græsslåning eller hækklipning

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven