Udførelse:
Produktets farve: sort
God termisk stabilitet (anvendelsestemperatur: maks. 90 °C, kortvarigt maks. 130 °C)
Samlet længde: 95 mm
Modstandsdygtig over for forskellige kemikalier og ozon
Høj elasticitet på lang sigt
Beskrivelse:
3M™ Cold Shrink End Caps EC-serien er lukkede, rørformede gummimuffer, der er ekspanderet på fabrikken og lagt på en aftagelig kerne. Når de placeres over enden af et kabel, rør eller en anden cylindrisk genstand, fjernes kernen for at give en pålidelig miljøtætning. Der findes fire forskellige endestykker, som passer til en bred vifte af diametre fra 11,7 mm til 84,3 mm.
Egenskab:
Rørformede EPDM-gummimuffer med lukkede ender over en aftagelig støttespiral
Modstandsdygtig over for vand, baser, syrer, slid og ozon
Fugttætning og fysisk beskyttelse af kabler og rør
Fremstillet af EPDM-gummi, der hverken indeholder klorider eller svovl
Hurtig og nem installation uden værktøj
RoHS 2011/65/EU-kompatibel
Bemærk:
Til beskyttelse af kabler, rør og andre cylindriske genstande mod indtrængen af snavs, fugt og mekaniske skader