3M™ HDT-AN Tykvægget varmekrympeslange med klæbemiddel, sort, 65/16 mm, 1 m

Art.-nr.: 7000099381
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Kabeltylle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000099381
EAN/GTIN 08712403573389
Producentnummer 7000099381

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Halogenfri
Samlet længde: 1 m
Robust varmekrympeslange af strålehærdet polyolefin
Diameter og krympningshastighed i henhold til DIN 47640

Beskrivelse:

3M™ HDT-AN er et sortiment af halogenfri varmekrympeslanger med kraftig væg, der er designet til at give pålidelig ydeevne til elektriske splejsninger, forbindelser og termineringer op til 1,0 kV samt mekanisk og miljømæssig beskyttelse. HDT-AN varmekrympeslanger har en halogenfri polyolefin tværbunden ydervæg med et fabriksanvendt klæbelag på indersiden.

Egenskab:

RoHs-kompatibel
Halogenfri
Høj krympningsgrad
Robust varmekrympeslange af stråleforbundet polyolefin
Diameter og krympningsgrad i henhold til DIN 47640
Gode elektriske isoleringsegenskaber
God kemisk modstandsdygtighed
Integreret klæbelag
UV-resistent

Bemærk:

Til ældnings-, UV- og fugtbestandig isolering af plast- og jordkabler og som yderkappe til kontrolkabelsæt

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven