• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

3M™ HDT-AN Tykvægget varmekrympeslange med klæbemiddel, sort, 55/15 mm, 1 m

Art.-nr.: 7000099380
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Produkttype Kabeltylle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000099380
EAN/GTIN 08712403573372
Producentnummer 7000099380
L-nummer L01310 1064
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Halogenfri
Samlet længde: 1 m
Robust varmekrympeslange af strålehærdet polyolefin
Diameter og krympningshastighed i henhold til DIN 47640

Beskrivelse:

3M™ HDT-AN er et sortiment af halogenfri varmekrympeslanger med kraftig væg, der er designet til at give pålidelig ydeevne til elektriske splejsninger, forbindelser og termineringer op til 1,0 kV samt mekanisk og miljømæssig beskyttelse. HDT-AN varmekrympeslanger har en halogenfri polyolefin tværbunden ydervæg med et fabriksanvendt klæbelag på indersiden.

Egenskab:

RoHs-kompatibel
Halogenfri
Høj krympningsgrad
Robust varmekrympeslange af stråleforbundet polyolefin
Diameter og krympningsgrad i henhold til DIN 47640
Gode elektriske isoleringsegenskaber
God kemisk modstandsdygtighed
Integreret klæbelag
UV-resistent

Bemærk:

Til ældnings-, UV- og fugtbestandig isolering af plast- og jordkabler og som yderkappe til kontrolkabelsæt

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven