3M™ HDT-AN Tykvægget varmekrympeslange med klæbemiddel, sort, 33/8 mm, 1 m

Art.-nr.: 7000099378
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kabeltylle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000099378
EAN/GTIN 08712403573358
Producentnummer 7000099378
L-nummer L01310 1459

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Halogenfri
Samlet længde: 1 m
Robust varmekrympeslange af strålehærdet polyolefin
Diameter og krympningshastighed i henhold til DIN 47640

Beskrivelse:

3M™ HDT-AN er et sortiment af halogenfri varmekrympeslanger med kraftig væg, der er designet til at give pålidelig ydeevne til elektriske splejsninger, forbindelser og termineringer op til 1,0 kV samt mekanisk og miljømæssig beskyttelse. HDT-AN varmekrympeslanger har en halogenfri polyolefin tværbunden ydervæg med et fabriksanvendt klæbelag på indersiden.

Egenskab:

RoHs-kompatibel
Halogenfri
Høj krympningsgrad
Robust varmekrympeslange af stråleforbundet polyolefin
Diameter og krympningsgrad i henhold til DIN 47640
Gode elektriske isoleringsegenskaber
God kemisk modstandsdygtighed
Integreret klæbelag
UV-resistent

Bemærk:

Til ældnings-, UV- og fugtbestandig isolering af plast- og jordkabler og som yderkappe til kontrolkabelsæt