Udførelse:
Produktets farve: sort
UV-bestandig, halogenfri og modstandsdygtig over for mange kemiske påvirkninger
Samlet længde: 1 m
Integreret klæbelag
Halogenfri
Beskrivelse:
3M™ Heat Shrink Cable Sleeve MDT-A er en serie af mellemvægge varmekrympeslanger med hotmelt-klæbemiddel, der er designet til at give pålidelig ydeevne til elektriske splejsninger, forbindelser og afslutninger op til 1,0 kV samt mekanisk og miljømæssig beskyttelse. MDT-A varmekrympeslanger har en halogenfri polyolefin tværbunden ydervæg og har et fabriksanvendt klæbelag på indersiden.
Egenskab:
Afbalancerer elektriske, fysiske og kemiske egenskaber til forskellige industrielle anvendelser
Giver krympebeskyttelse og aflastning af kerner, loddeforbindelser, terminaler og forbindelser
Velegnet som let beskyttelsesovertræk til kabelsæt, til mærkning og bundtning af ledninger og til emballering af komponenter
Fremstillet af fleksibelt polyolefin
Temperaturbestandig fra -55 til 130 °C.
På grund af den store krympningshastighed på op til 4,5:1 kan spring med stor diameter opfanges med ét rør
Bemærk:
Til aldrings-, UV- og fugtbestandig isolering af plast- og jordkabler