3M™ GTI 3000 tyndvægget krympeslange, brun, 24/8 mm, 1 m

Art.-nr.: 7000099225
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000099225
EAN/GTIN 08712403567951
Producentnummer 7000099225

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: Brun
Hurtig krympning
Samlet længde: 1 m
Høj modstandsdygtighed over for ældning
RoHS-kompatibel

Beskrivelse:

3M™ Varmekrympeslanger GTI-3000 er en serie fleksible, tyndvæggede RoHS-varmekrympeslanger, fremstillet af krydsbundet halogenfri polyolefin. GTI 3000 giver en god isolationsbeskyttelse i forskellige industrielle anvendelser. De er også velegnede til kabelmærkning og identifikation. GTI 3000-rør har et krympeforhold på 3:1 og fås i følgende farver: De fås i følgende farver: Klar, sort, rød, gul, blå, hvid, grøn, grå og grøn/gul stribet.

Egenskab:

Afbalancerer elektriske, fysiske og kemiske egenskaber til forskellige industrielle anvendelser
Giver krympebeskyttelse og aflastning af kerner, loddeforbindelser, terminaler og forbindelser
Velegnet som let beskyttelsesovertræk til kabelsæt, til mærkning og bundtning af ledninger og til emballering af komponenter
Fremstillet af fleksibelt polyolefin
Temperaturbestandig fra -55 til 135 °C.
Halogenfri

Bemærk:

Til fleksibel, ældningsbestandig isolering og farvekodning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven