3M™ GTI 3000 tyndvægget varmekrympeslange, hvid, 1,5/0,5 mm, 1 m

Art.-nr.: 7000099214
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Artikelnummer 7000099214
    EAN/GTIN 08712403567838
    Producentnummer 7000099214
    L-nummer L01310 2055

    Betegnelse

    Udførelse:

    Produktets farve: hvid
    Hurtig krympning
    Samlet længde: 1 m
    Høj modstandsdygtighed over for ældning
    RoHS-kompatibel

    Beskrivelse:

    3M™ Varmekrympeslanger GTI-3000 er en serie fleksible, tyndvæggede RoHS-varmekrympeslanger, fremstillet af krydsbundet halogenfri polyolefin. GTI 3000 giver en god isolationsbeskyttelse i forskellige industrielle anvendelser. De er også velegnede til kabelmærkning og identifikation. GTI 3000-rør har et krympeforhold på 3:1 og fås i følgende farver: De fås i følgende farver: Klar, sort, rød, gul, blå, hvid, grøn, grå og grøn/gul stribet.

    Egenskab:

    Afbalancerer elektriske, fysiske og kemiske egenskaber til forskellige industrielle anvendelser
    Giver krympebeskyttelse og aflastning af kerner, loddeforbindelser, terminaler og forbindelser
    Velegnet som let beskyttelsesovertræk til kabelsæt, til mærkning og bundtning af ledninger og til emballering af komponenter
    Fremstillet af fleksibelt polyolefin
    Temperaturbestandig fra -55 til 135 °C.
    Halogenfri

    Bemærk:

    Til fleksibel, ældningsbestandig isolering og farvekodning

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven