3M™ GTI 3000 Tyndvægget varmekrympeslange, sort, 102/51 mm, 1 m

Art.-nr.: 7000099208
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 7000099208
EAN/GTIN 08712403567777
Producentnummer 7000099208
L-nummer L01310 1919

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Fleksibel efter montering
Samlet længde: 1 m

Beskrivelse:

3M™ Varmekrympeslanger GTI er et fleksibelt RoHS-sortiment af varmekrympeslanger. Rørene har en tværbunden polyolefin flammehæmmet væg. De er designet til at give pålidelig ydeevne til elektriske splejsninger, forbindelser og afslutninger op til 600 V. GTI varmekrympeslanger fås i mange forskellige farver og størrelser med et krympeforhold på 2:1. Dette GTI varmekrympeslange-sæt leveres i en praktisk sorteringsboks (størrelse 270mm x 160mm x 60mm).

Egenskab:

Afbalancerer elektriske, fysiske og kemiske egenskaber til forskellige industrielle anvendelser
Giver krympebeskyttelse og aflastning af kerner, loddeforbindelser, terminaler og forbindelser
Velegnet til let kabelsæt, brandsikker kappe, kabelmærkning, kabelbundtning og komponentemballage
Fremstillet af fleksibelt polyolefin
Temperaturbestandig fra -55 til 135 °C.
Flammehæmmende

Bemærk:

Til fleksibel, ældningsbestandig isolering

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven