Udførelse:
Produktets farve: sort
Fleksibel efter montering
Samlet længde: 1 m
Beskrivelse:
3M™ Varmekrympeslanger GTI er et fleksibelt RoHS-sortiment af varmekrympeslanger. Rørene har en tværbunden polyolefin flammehæmmet væg. De er designet til at give pålidelig ydeevne til elektriske splejsninger, forbindelser og afslutninger op til 600 V. GTI varmekrympeslanger fås i mange forskellige farver og størrelser med et krympeforhold på 2:1. Dette GTI varmekrympeslange-sæt leveres i en praktisk sorteringsboks (størrelse 270mm x 160mm x 60mm).
Egenskab:
Afbalancerer elektriske, fysiske og kemiske egenskaber til forskellige industrielle anvendelser
Giver krympebeskyttelse og aflastning af kerner, loddeforbindelser, terminaler og forbindelser
Velegnet til let kabelsæt, brandsikker kappe, kabelmærkning, kabelbundtning og komponentemballage
Fremstillet af fleksibelt polyolefin
Temperaturbestandig fra -55 til 135 °C.
Flammehæmmende
Bemærk:
Til fleksibel, ældningsbestandig isolering