3M™ HSR 3000 Tyndtvægget krympeslange på rulle, brun, 24/8 mm, 5 m, i dispenserboks

Art.-nr.: 7000099185
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 15 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000099185
EAN/GTIN 08712403550335
Producentnummer 7000099185

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: brun
Høj modstandsdygtighed over for ældning
Samlet længde: 5 m
Meget fleksibel
RoHS-kompatibel

Beskrivelse:

3M™ varmekrympeslanger HSR-3000 er en serie fleksible, tyndvæggede RoHS-varmekrympeslanger, fremstillet af krydsbundet halogenfri polyolefin. HSR 3000 giver en god isolationsbeskyttelse i forskellige industrielle anvendelser. De er også velegnede til kabelmærkning og identifikation. HSR 3000 rør har et krympeforhold på 3:1 og fås i følgende farver: De fås i følgende farver: Klar, sort, rød, gul, blå, hvid, grøn, grå og grøn/gul stribet.

Egenskab:

Afbalancerer elektriske, fysiske og kemiske egenskaber til forskellige industrielle anvendelser
Giver krympebeskyttelse og aflastning af kerner, loddeforbindelser, terminaler og forbindelser
Velegnet som let beskyttelsesovertræk til kabelsæt, til mærkning og bundtning af ledninger og til emballering af komponenter
Fremstillet af fleksibelt polyolefin
Temperaturbestandig fra -55 til 135 °C.
Halogenfri, beregnet til 600 V-applikationer

Bemærk:

Til elektrisk isolering og mærkning af forbindelser