3M™ HSR 3000 Tyndtvægget krympeslange på rulle, blå, 6/2 mm, 10 m, i dispenserboks

Art.-nr.: 7000099156
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Artikelnummer 7000099156
    EAN/GTIN 08712403550038
    Producentnummer 7000099156
    L-nummer L01310 1799

    Betegnelse

    Udførelse:

    Produktets farve: blå
    Høj modstandsdygtighed over for ældning
    Samlet længde: 10 m
    Meget fleksibel
    RoHs-kompatibel

    Beskrivelse:

    3M™ varmekrympeslanger HSR-3000 er en serie fleksible, tyndvæggede RoHS-varmekrympeslanger, fremstillet af krydsbundet halogenfri polyolefin. HSR 3000 giver en god isolationsbeskyttelse i forskellige industrielle anvendelser. De er også velegnede til kabelmærkning og identifikation. HSR 3000 rør har et krympeforhold på 3:1 og fås i følgende farver: De fås i følgende farver: Klar, sort, rød, gul, blå, hvid, grøn, grå og grøn/gul stribet.

    Egenskab:

    Afbalancerer elektriske, fysiske og kemiske egenskaber til forskellige industrielle anvendelser
    Giver krympebeskyttelse og aflastning af kerner, loddeforbindelser, terminaler og forbindelser
    Velegnet som let beskyttelsesovertræk til kabelsæt, til mærkning og bundtning af ledninger og til emballering af komponenter
    Fremstillet af fleksibelt polyolefin
    Temperaturbestandig fra -55 til 135 °C.
    Halogenfri, beregnet til 600 V-applikationer

    Bemærk:

    Til elektrisk isolering og mærkning af forbindelser

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven