3M™ HSR 3000 Tyndtvægget krympeslange på rulle, gul, 24/8 mm, 5 m, i dispenserboks

Art.-nr.: 7000099152
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 15 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 7000099152
EAN/GTIN 08712403549995
Producentnummer 7000099152
L-nummer L01310 1606

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: gul
Høj modstandsdygtighed over for ældning
Samlet længde: 5 m
Meget fleksibel
RoHs-kompatibel

Beskrivelse:

3M™ varmekrympeslanger HSR-3000 er en serie fleksible, tyndvæggede RoHS-varmekrympeslanger, fremstillet af krydsbundet halogenfri polyolefin. HSR 3000 giver en god isolationsbeskyttelse i forskellige industrielle anvendelser. De er også velegnede til kabelmærkning og identifikation. HSR 3000 rør har et krympeforhold på 3:1 og fås i følgende farver: De fås i følgende farver: Klar, sort, rød, gul, blå, hvid, grøn, grå og grøn/gul stribet.

Egenskab:

Afbalancerer elektriske, fysiske og kemiske egenskaber til forskellige industrielle anvendelser
Giver krympebeskyttelse og aflastning af kerner, loddeforbindelser, terminaler og forbindelser
Velegnet som let beskyttelsesovertræk til kabelsæt, til mærkning og bundtning af ledninger og til emballering af komponenter
Fremstillet af fleksibelt polyolefin
Temperaturbestandig fra -55 til 135 °C.
Halogenfri, beregnet til 600 V-applikationer

Bemærk:

Til elektrisk isolering og mærkning af forbindelser

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven