Udførelse:
Produktets farve: rød
Høj modstandsdygtighed over for ældning
Samlet længde: 12 m
Meget fleksibel
RoHs-kompatibel
Beskrivelse:
3M™ varmekrympeslanger HSR-3000 er en serie fleksible, tyndvæggede RoHS-varmekrympeslanger, fremstillet af krydsbundet halogenfri polyolefin. HSR 3000 giver en god isolationsbeskyttelse i forskellige industrielle anvendelser. De er også velegnede til kabelmærkning og identifikation. HSR 3000 rør har et krympeforhold på 3:1 og fås i følgende farver: De fås i følgende farver: Klar, sort, rød, gul, blå, hvid, grøn, grå og grøn/gul stribet.
Egenskab:
Afbalancerer elektriske, fysiske og kemiske egenskaber til forskellige industrielle anvendelser
Giver krympebeskyttelse og aflastning af kerner, loddeforbindelser, terminaler og forbindelser
Velegnet som let beskyttelsesovertræk til kabelsæt, til mærkning og bundtning af ledninger og til emballering af komponenter
Fremstillet af fleksibelt polyolefin
Temperaturbestandig fra -55 til 135 °C.
Halogenfri, beregnet til 600 V-applikationer
Bemærk:
Til elektrisk isolering og mærkning af forbindelser