3M™ SFTW-202A Tyndtvægget krympeslange, gul, 25,4/12,7 mm, 25 m

Art.-nr.: 7000099128
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 7000099128
    EAN/GTIN 08712403543788
    Producentnummer 7000099128

    Betegnelse

    Udførelse:

    Produktets farve: gul
    Krympningshastighed: 2:1
    Samlet længde: 25 m
    Fleksibel
    Modstandsdygtig over for kobberkorrosion

    Beskrivelse:

    3M™ Varmekrympeslanger SFTW 202A er et fleksibelt RoHS-sortiment af varmekrympeslanger. Slangerne har en polyolefin flammehæmmet væg. De er designet til at give pålidelig ydeevne til elektriske splejsninger, forbindelser og termineringer op til 600 V. SFTW- 202A-slanger fås i mange forskellige farver og har et krympeforhold på 2:1.

    Egenskab:

    Afbalancerer elektriske, fysiske og kemiske egenskaber til forskellige industrielle anvendelser
    Giver krympebeskyttelse og aflastning af kerner, loddeforbindelser, terminaler og forbindelser
    Velegnet som let beskyttelsesovertræk til kabelsæt, til mærkning og bundtning af ledninger og til emballering af komponenter
    Fremstillet af fleksibelt polyolefin
    Temperaturbestandig fra -55 til 135 °C.
    Flammehæmmende slange, beregnet til 600 V-applikationer
    God kemisk modstandsdygtighed
    Selvslukkende
    Modstandsdygtig over for svampeangreb
    Slangemateriale: polyolefin, meget fleksibelt

    Bemærk:

    Elektrisk isolering
    Beskyttelse mod mekaniske påvirkninger
    Farvekodning

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven