3M™ MDT-A Mellemvægs varmekrympeslange med klæbemiddel, sort, 90/36 mm, 1 m, bulkpakke

Art.-nr.: 7000099087
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Kabeltylle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000099087
    EAN/GTIN 08712403518922
    Producentnummer 7000099087

    Betegnelse

    Udførelse:

    Produktets farve: sort
    UV-bestandig, halogenfri og modstandsdygtig over for mange kemiske påvirkninger
    Samlet længde: 1 m
    Integreret klæbelag
    Halogenfri

    Beskrivelse:

    3M™ Heat Shrink Cable Sleeve MDT-A er en serie af mellemvægge varmekrympeslanger med hotmelt-klæbemiddel, der er designet til at give pålidelig ydeevne til elektriske splejsninger, forbindelser og afslutninger op til 1,0 kV samt mekanisk og miljømæssig beskyttelse. MDT-A varmekrympeslanger har en halogenfri polyolefin tværbunden ydervæg og har et fabriksanvendt klæbelag på indersiden.

    Egenskab:

    Afbalancerer elektriske, fysiske og kemiske egenskaber til forskellige industrielle anvendelser
    Giver krympebeskyttelse og aflastning af kerner, loddeforbindelser, terminaler og forbindelser
    Velegnet som let beskyttelsesovertræk til kabelsæt, til mærkning og bundtning af ledninger og til emballering af komponenter
    Fremstillet af fleksibelt polyolefin
    Temperaturbestandig fra -55 til 130 °C.
    På grund af den store krympningshastighed på op til 4,5:1 kan spring med stor diameter opfanges med ét rør

    Bemærk:

    Til aldrings-, UV- og fugtbestandig isolering af plast- og jordkabler

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven