Udførelse:
Produktets farve: sort
Krympningshastighed: 2:1
Samlet længde: 25 m
Samlet bredde: 19 mm
Modstandsdygtig over for kobberkorrosion
Beskrivelse:
3M™ NTW-H er en tyndvægget elastomerisk varmekrympeslange. Krympeforholdet er 2:1, min. krympetemperatur er 135 °C, driftstemperatur er -75 °C til +150 °C. RoHS-kompatibel, flammehæmmende - selvslukkende og PBDE-fri. God kemisk modstandsdygtighed.
Egenskab:
Temperaturområde: -75°C - +150°C
Krympningsforhold: 2:1
Diameterinterval fra 3,2 mm til 102,0 mm
Meget høj fleksibilitet
Modstandsdygtig over for kobberkorrosion
Høj fleksibilitet ved lave temperaturer
God kemisk resistens, meget god mod benzin
Selvslukkende
Flammehæmmende dekabromodiphenylether (DecaBDE) fri
Slangemateriale: elastomer
Bemærk:
Mekanisk og elektrisk beskyttelse mod øget belastning