3M™ NTW-H Tyndtvægget varmekrympeslange, sort, 12,7/6,4 mm, 25 m

Art.-nr.: 7000099039
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 7000099039
EAN/GTIN 08712403062197
Producentnummer 7000099039

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Krympningshastighed: 2:1
Samlet længde: 25 m
Meget fleksibel
Modstandsdygtig over for kobberkorrosion

Beskrivelse:

3M™ NTW-H er en tyndvægget elastomerisk varmekrympeslange. Krympeforholdet er 2:1, min. krympetemperatur er 135 °C, driftstemperatur er -75 °C til +150 °C. RoHS-kompatibel, flammehæmmende - selvslukkende og PBDE-fri. God kemisk modstandsdygtighed.

Egenskab:

Temperaturområde: -75°C - +150°C
Krympningsforhold: 2:1
Diameterinterval fra 3,2 mm til 102,0 mm
Meget høj fleksibilitet
Modstandsdygtig over for kobberkorrosion
Høj fleksibilitet ved lave temperaturer
God kemisk resistens, meget god mod benzin
Selvslukkende
Flammehæmmende dekabromodiphenylether (DecaBDE) fri
Slangemateriale: elastomer

Bemærk:

Mekanisk og elektrisk beskyttelse mod øget belastning

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven