3M™ NTW-H Tyndtvægget krympeslange, sort, 6,4/3,2 mm, 50 m

Art.-nr.: 7000099037
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 7000099037
    EAN/GTIN 08712403062173
    Producentnummer 7000099037

    Betegnelse

    Udførelse:

    Produktets farve: sort
    Krympningshastighed: 2:1
    Samlet længde: 50 m
    Meget fleksibel
    Modstandsdygtig over for kobberkorrosion

    Beskrivelse:

    3M™ NTW-H er en tyndvægget elastomerisk varmekrympeslange. Krympeforholdet er 2:1, min. krympetemperatur er 135 °C, driftstemperatur er -75 °C til +150 °C. RoHS-kompatibel, flammehæmmende - selvslukkende og PBDE-fri. God kemisk modstandsdygtighed.

    Egenskab:

    Temperaturområde: -75°C - +150°C
    Krympningsforhold: 2:1
    Diameterinterval fra 3,2 mm til 102,0 mm
    Meget høj fleksibilitet
    Modstandsdygtig over for kobberkorrosion
    Høj fleksibilitet ved lave temperaturer
    God kemisk resistens, meget god mod benzin
    Selvslukkende
    Flammehæmmende dekabromodiphenylether (DecaBDE) fri
    Slangemateriale: elastomer

    Bemærk:

    Mekanisk og elektrisk beskyttelse mod øget belastning

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven