Udførelse:
Produktets farve: sort
God kemisk modstandsdygtighed
Samlet længde: 50 m
Temperaturområde: -55 °C til +105 °C
Selvslukkende
Beskrivelse:
3M™ ATW er et sortiment af tyndvæggede krympeslanger, der er designet til at give pålidelig ydeevne til elektriske splejsninger, forbindelser og afslutninger op til 600 V. ATW varmekrympeslanger har en flammehæmmende polyolefin tværbunden væg og et krympeforhold på 3:1. ATW-rør er UL-224-certificeret.
Egenskab:
Overlegen modstandsdygtighed over for slid, korrosion og kemikalier.
Pålidelig ydeevne til elektriske samlinger, forbindelser og afslutninger
Velegnet til store krydsninger, splejsninger og batterikabler
Fremstillet af sort tværbundet polyolefin
Temperaturbestandig fra -55 til 105 °C
Flammehæmmende slanger er beregnet til 600 V-applikationer
Høj fleksibilitet ved lave temperaturer
Ekstra tynd væg
Slangemateriale: Polyolefin, fleksibelt