3M™ Tyndvægget varmekrympeslange, sort, 51/25,4 mm, 15 m

Art.-nr.: 7000098955
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 7000098955
EAN/GTIN 08712403034514
Producentnummer 7000098955

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Krympeforhold 2:1
Samlet længde: 15 m

Beskrivelse:

Thinwall Fluorelastomer varmekrympeslanger. Krympeforholdet er 2:1, min. krympetemperatur er 170 °C, driftstemperatur er -55 °C til +200 °C. RoHS-kompatibel og flammehæmmende - selvslukkende. God kemisk og kobberkorrosionsbestandighed

Egenskab:

Selvslukkende
Krympningsforhold 2:1
Materiale: Fluorelastomer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven