3M™ Tyndvægget varmekrympeslange, sort, 12,7/6,4 mm, 25 m

Art.-nr.: 7000098952
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 7000098952
EAN/GTIN 08712403034477
Producentnummer 7000098952

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Samlet længde: 25 m

Beskrivelse:

3M™ tyndvægget fluorelastomer varmekrympeslange har et krympeforhold på 2:1, min. krympetemperatur er 170 °C, driftstemperatur er -55 °C til +200 °C. RoHS-kompatibel og flammehæmmende - selvslukkende. God kemisk og kobberkorrosionsbestandighed.

Egenskab:

Balances electrical, physical and chemical properties for various industrial applications
Suitable for lightweight wire-harness covering, fire-resistant covering, wire marking, wire bundling and component packaging
Available in kit with multiple diameters
Flame-retardant tubing is rated for 600V applications

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven