3M™ SFTW-202A Tyndtvægget krympeslange, hvid, 76/38 mm, 25 m

Art.-nr.: 7000098942
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 7000098942
EAN/GTIN 08712403030110
Producentnummer 7000098942

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: hvid
Krympningshastighed: 2:1
Samlet længde: 25 m
Fleksibel
Modstandsdygtig over for kobberkorrosion

Beskrivelse:

3M™ SFTW-202A er en tyndvægget polyolefinvarmekrympeslange. Krympeforholdet er 2:1, min. krympetemperatur er 135°C, driftstemperatur er -55°C til +135°C. RoHS-kompatibel, flammehæmmende - selvslukkende. God kemisk modstandsdygtighed.

Egenskab:

Temperaturområde: -55°C - +135°C
Krympningsforhold: 2:1
Diameterinterval fra 1,2 mm til 102,0 mm
Fleksibel
Modstandsdygtig over for kobberkorrosion
Høj fleksibilitet ved lave temperaturer
God kemisk modstandsdygtighed
Selvslukkende
Modstandsdygtig over for svampeangreb
Slangemateriale: polyolefin, meget fleksibelt

Bemærk:

Elektrisk isolering
Beskyttelse mod mekaniske påvirkninger
Farvekodning

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven