3M™ ATW tyndvægget varmekrympeslange, sort, 2,4/0,8 mm, 400 m

Art.-nr.: 7000098933
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 7000098933
EAN/GTIN 08712403042304
Producentnummer 7000098933

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Krympningsforhold: 3:1
Samlet længde: 400 m
Meget fleksibel
Hurtig indskrumpning

Beskrivelse:

3M™ ATW er et sortiment af tyndvæggede krympeslanger, der er designet til at give pålidelig ydeevne til elektriske splejsninger, forbindelser og afslutninger op til 600 V. ATW varmekrympeslanger har en flammehæmmende polyolefin tværbunden væg og et krympeforhold på 3:1. ATW-rør er UL-224-certificeret.

Egenskab:

Overlegen modstandsdygtighed over for slid, korrosion og kemikalier.
Pålidelig ydeevne til elektriske samlinger, forbindelser og afslutninger
Velegnet til store krydsninger, splejsninger og batterikabler
Fremstillet af sort tværbundet polyolefin
Temperaturbestandig fra -55 til 105 °C
Flammehæmmende slanger er beregnet til 600 V-applikationer
Høj fleksibilitet ved lave temperaturer
God kemisk modstandsdygtighed
Selvslukkende
Ekstra tynd væg
Slangemateriale: Polyolefin, fleksibelt

Bemærk:

Mekanisk og elektrisk beskyttelse af komponenter med forskellige diametre
Universelt anvendelig til produktion i stor skala

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven